Eriks
SKF

SKF 2306, Zweireihiges Pendelkugellager, Zylindrische Bohrung, 30 mm ID, 72 mm OD, 27 mm WD

  • ERIKS:23755984
  • Hersteller:2306
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Pendelkugellager mit zylindrischer Bohrung und Käfig aus Stahlblech
Zur Liste hinzufügen

CHF 64.37/ Stückexkl. MwSt

CHF 69.58inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
2306
Typ
Self aligning ball bearing
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
72 mm
Breite
27 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Laufgenauigkeit
Standard
Dynamische Belastung
31.2 kN
Statische Belastung
8.8 kN
Referenzdrehzahl
18000 rpm
Grenzdrehzahl
13000 rpm
Alternativen

CHF 66.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 72.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026