Eriks
FAG

FAG 2306-TVH, Pendelkugellager, zylindrischer Bohrung, 30 mm ID, 72 mm OD, 27 mm WD

  • ERIKS:11668921
  • Hersteller:167071330000
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 66.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 72.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
23
Typ
Self-aligning ball bearing
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
72 mm
Breite
27 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Laufgenauigkeit
PN
Dynamische Belastung
32.5 kN
Statische Belastung
8.8 kN
Referenzdrehzahl
10400 rpm
Grenzdrehzahl
10200 rpm
Alternativen

CHF 64.37/ Stückexkl. MwSt

CHF 69.58inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026