Eriks
SKF

SKF 2306 E-2RS1TN9, Zweireihiges Pendelkugellager, Zylindrische Bohrung, 30 mm ID, 72 mm OD, 27 mm WD

  • ERIKS:23755985
  • Hersteller:2306 E-2RS1TN9
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zweireihiges Pendelkugellager mit Stahlblecharmierte Berührungsdichtung aus Acrylnitril-Butadien-Kautschuk an beiden Seiten des Lagers.
Einteiliger oder zweiteiliger Käfig aus glasfaserverstärktem Polyamid 66, kugelgeführt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 85.33/ Stückexkl. MwSt

CHF 92.24inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
2306
Typ
Self aligning ball bearing
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
72 mm
Breite
27 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Dichtung
Beidseitig Dichtscheiben
Lagerluft
CN (normal)
Laufgenauigkeit
Standard
Dynamische Belastung
22.5 kN
Statische Belastung
6.8 kN
Referenzdrehzahl
18000 rpm
Grenzdrehzahl
6700 rpm
Alternativen

CHF 89.76/ Stückexkl. MwSt

CHF 97.03inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026