CHF 89.76/ Stückexkl. MwSt
CHF 97.03inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 23 |
Typ | Self-aligning ball bearing |
Innendurchmesser | 30 mm |
Außendurchmesser | 72 mm |
Breite | 27 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Dichtung | Beidseitig Dichtscheiben |
Lagerluft | CN (normal) |
Laufgenauigkeit | PN |
Dynamische Belastung | 21.7 kN |
Statische Belastung | 6.3 kN |
Grenzdrehzahl | 7800 rpm |
CHF 85.33/ Stückexkl. MwSt
CHF 92.24inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026