CHF 55.62/ Stückexkl. MwSt
CHF 60.13inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 2305 |
Typ | Self aligning ball bearing |
Innendurchmesser | 25 mm |
Außendurchmesser | 62 mm |
Breite | 24 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | CN (normal) |
Laufgenauigkeit | Standard |
Dynamische Belastung | 27 kN |
Statische Belastung | 7.1 kN |
Referenzdrehzahl | 22000 rpm |
Grenzdrehzahl | 15000 rpm |
CHF 53.65/ Stückexkl. MwSt
CHF 58.00inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026