Eriks
FAG

FAG 2305-TVH, Pendelkugellager, zylindrischer Bohrung, 25 mm ID, 62 mm OD, 24 mm WD

  • ERIKS:11668918
  • Hersteller:167070520000
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 53.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 58.00inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
23
Typ
Self-aligning ball bearing
Innendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
62 mm
Breite
24 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Laufgenauigkeit
PN
Dynamische Belastung
25 kN
Statische Belastung
6.6 kN
Referenzdrehzahl
11900 rpm
Grenzdrehzahl
12200 rpm
Alternativen

CHF 55.62/ Stückexkl. MwSt

CHF 60.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026