Eriks
SKF

SKF 2305 E-2RS1TN9, Zweireihiges Pendelkugellager, Zylindrische Bohrung, 25 mm ID, 62 mm OD, 24 mm WD

  • ERIKS:23755970
  • Hersteller:2305 E-2RS1TN9
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zweireihiges Pendelkugellager mit Stahlblecharmierte Berührungsdichtung aus Acrylnitril-Butadien-Kautschuk an beiden Seiten des Lagers.
Einteiliger oder zweiteiliger Käfig aus glasfaserverstärktem Polyamid 66, kugelgeführt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 73.06/ Stückexkl. MwSt

CHF 78.98inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
2305
Typ
Self aligning ball bearing
Innendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
62 mm
Breite
24 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Dichtung
Beidseitig Dichtscheiben
Lagerluft
CN (normal)
Laufgenauigkeit
Standard
Dynamische Belastung
19 kN
Statische Belastung
5.4 kN
Grenzdrehzahl
7500 rpm
Alternativen

CHF 64.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 69.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026