Eriks
FAG

FAG 2305-2RS-TVH, Pendelkugellager, zylindrischer Bohrung, 25 mm ID, 62 mm OD, 24 mm WD

  • ERIKS:11668917
  • Hersteller:167070010000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 64.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 69.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
23
Typ
Self-aligning ball bearing
Innendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
62 mm
Breite
24 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Dichtung
Beidseitig Dichtscheiben
Lagerluft
CN (normal)
Laufgenauigkeit
PN
Dynamische Belastung
18.3 kN
Statische Belastung
5 kN
Grenzdrehzahl
7800 rpm
Alternativen

CHF 73.06/ Stückexkl. MwSt

CHF 78.98inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026