Eriks
SKF

SKF 2302 E-2RS1TN9, Zweireihiges Pendelkugellager, Zylindrische Bohrung, 15 mm ID, 42 mm OD, 17 mm WD

  • ERIKS:23755897
  • Hersteller:2302 E-2RS1TN9
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zweireihiges Pendelkugellager mit Stahlblecharmierte Berührungsdichtung aus Acrylnitril-Butadien-Kautschuk an beiden Seiten des Lagers.
Einteiliger oder zweiteiliger Käfig aus glasfaserverstärktem Polyamid 66, kugelgeführt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 51.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 55.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
2302
Typ
Self aligning ball bearing
Innendurchmesser
15 mm
Außendurchmesser
42 mm
Breite
17 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Dichtung
Beidseitig Dichtscheiben
Lagerluft
CN (normal)
Laufgenauigkeit
Standard
Dynamische Belastung
10.8 kN
Statische Belastung
2.6 kN
Referenzdrehzahl
32000 rpm
Grenzdrehzahl
12000 rpm
Alternativen

CHF 54.57/ Stückexkl. MwSt

CHF 58.99inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026