Eriks
FAG

FAG 2302-2RS-TVH, Pendelkugellager, zylindrischer Bohrung, 15 mm ID, 42 mm OD, 17 mm WD

  • ERIKS:11831975
  • Hersteller:038376091-0000
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 54.57/ Stückexkl. MwSt

CHF 58.99inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
23
Typ
Self-aligning ball bearing
Innendurchmesser
15 mm
Außendurchmesser
42 mm
Breite
17 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Dichtung
Beidseitig Dichtscheiben
Lagerluft
CN (normal)
Laufgenauigkeit
PN
Dynamische Belastung
9.8 kN
Statische Belastung
2.28 kN
Grenzdrehzahl
12000 rpm
Alternativen

CHF 51.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 55.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026