CHF 1'980.31/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'140.72inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 223 |
Typ | Double-row spherical roller bearing |
Innendurchmesser | 140 mm |
Außendurchmesser | 300 mm |
Breite | 102 mm |
Bohrung | kegeliger Bohrung |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Blech |
Mit Dichtung | Nein |
Ausführung | Zweireihig |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 1560 kN |
Dynamische Belastung | 1357 kN |
Grenzdrehzahl | 2200 rpm |
Referenzdrehzahl | 1700 rpm |
Leistungsklasse | Normal |
Gewicht | 34 kg |
CHF 1'973.45/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'133.30inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026