CHF 1'973.45/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'133.30inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 223 |
Innendurchmesser | 140 mm |
Außendurchmesser | 300 mm |
Breite | 102 mm |
Bohrung | kegeliger Bohrung |
Lagerluft | C4 |
Käfig | Stahl |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 1.63 kN |
Dynamische Belastung | 1.46 kN |
Grenzdrehzahl | 2.42 rpm |
Referenzdrehzahl | 1.66 rpm |
CHF 1'980.31/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'140.72inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026