CHF 636.09/ Stückexkl. MwSt
CHF 687.61inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 223 |
Typ | Double-row spherical roller bearing |
Innendurchmesser | 100 mm |
Außendurchmesser | 215 mm |
Breite | 73 mm |
Bohrung | kegeliger Bohrung |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Blech |
Mit Dichtung | Nein |
Ausführung | Zweireihig |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 950 kN |
Dynamische Belastung | 847 kN |
Grenzdrehzahl | 3000 rpm |
Referenzdrehzahl | 2400 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 88 kN |
Leistungsklasse | Normal |
Gewicht | 12.6 kg |
Gewicht | 27.8 lb |
CHF 713.43/ Stückexkl. MwSt
CHF 771.22inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026