FAG

FAG Zweireihiges Pendelrollenlager kegeliger Bohrung 22320-E1-XL-K-C3

  • ERIKS:11831949
  • Hersteller:190063810030
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 713.43/ Stückexkl. MwSt

CHF 771.22inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
223
Innendurchmesser
100 mm
Außendurchmesser
215 mm
Breite
73 mm
Bohrung
kegeliger Bohrung
Lagerluft
C3
Käfig
Stahl
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
920 kN
Dynamische Belastung
810 kN
Grenzdrehzahl
3.3 rpm
Referenzdrehzahl
2.38 rpm