CHF 434.04/ Stückexkl. MwSt
CHF 469.20inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 223 |
Typ | Double-row spherical roller bearing |
Innendurchmesser | 90 mm |
Außendurchmesser | 190 mm |
Breite | 64 mm |
Bohrung | kegeliger Bohrung |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Blech |
Mit Dichtung | Nein |
Ausführung | Zweireihig |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 695 kN |
Dynamische Belastung | 637 kN |
Grenzdrehzahl | 3600 rpm |
Referenzdrehzahl | 2600 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 67 kN |
Leistungsklasse | Normal |
Gewicht | 8.48 kg |
Gewicht | 18.7 lb |
CHF 503.41/ Stückexkl. MwSt
CHF 544.19inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026