CHF 503.41/ Stückexkl. MwSt
CHF 544.19inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 223 |
Innendurchmesser | 90 mm |
Außendurchmesser | 190 mm |
Breite | 64 mm |
Bohrung | kegeliger Bohrung |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Stahl |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 630 kN |
Dynamische Belastung | 610 kN |
Grenzdrehzahl | 3.85 rpm |
Referenzdrehzahl | 3 rpm |
CHF 434.04/ Stückexkl. MwSt
CHF 469.20inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026