CHF 107.73/ Stückexkl. MwSt
CHF 116.46inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 223 |
Typ | Double-row spherical roller bearing |
Innendurchmesser | 40 mm |
Außendurchmesser | 90 mm |
Breite | 33 mm |
Bohrung | kegeliger Bohrung |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Blech |
Mit Dichtung | Nein |
Ausführung | Zweireihig |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 140 kN |
Dynamische Belastung | 155 kN |
Grenzdrehzahl | 8000 rpm |
Referenzdrehzahl | 6000 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 15 kN |
Leistungsklasse | Normal |
Gewicht | 1 kg |
Gewicht | 2.2 lb |
CHF 131.37/ Stückexkl. MwSt
CHF 142.01inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026