FAG

FAG Zweireihiges Pendelrollenlager kegeliger Bohrung 22308-E1-XL-K

  • ERIKS:11660349
  • Hersteller:167050170000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 131.37/ Stückexkl. MwSt

CHF 142.01inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
223
Innendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
90 mm
Breite
33 mm
Bohrung
kegeliger Bohrung
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
149 kN
Dynamische Belastung
156 kN
Grenzdrehzahl
7.6 rpm
Referenzdrehzahl
5.5 rpm
Alternativen

CHF 107.73/ Stückexkl. MwSt

CHF 116.46inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026