CHF 2'739.78/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'961.70inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 222 |
Typ | Double-row spherical roller bearing |
Innendurchmesser | 200 mm |
Außendurchmesser | 360 mm |
Breite | 98 mm |
Bohrung | kegeliger Bohrung |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Blech |
Mit Dichtung | Nein |
Ausführung | Zweireihig |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 1930 kN |
Dynamische Belastung | 1526 kN |
Grenzdrehzahl | 2200 rpm |
Referenzdrehzahl | 1600 rpm |
Leistungsklasse | Normal |
Gewicht | 41.7 kg |
Gewicht | 91.9 lb |
CHF 2'706.97/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'926.23inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026