CHF 2'706.97/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'926.23inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 222 |
Innendurchmesser | 200 mm |
Außendurchmesser | 360 mm |
Breite | 98 mm |
Bohrung | kegeliger Bohrung |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Stahl |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 1.99 kN |
Dynamische Belastung | 1.52 kN |
Grenzdrehzahl | 2.33 rpm |
Referenzdrehzahl | 1.51 rpm |
CHF 2'739.78/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'961.70inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026