CHF 2'078.57/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'246.93inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 222 |
Typ | Double-row spherical roller bearing |
Innendurchmesser | 180 mm |
Außendurchmesser | 320 mm |
Breite | 86 mm |
Bohrung | kegeliger Bohrung |
Lagerluft | C4 |
Käfig | Blech |
Mit Dichtung | Nein |
Ausführung | Zweireihig |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 1560 kN |
Dynamische Belastung | 1237 kN |
Grenzdrehzahl | 2600 rpm |
Referenzdrehzahl | 1800 rpm |
Leistungsklasse | Normal |
Gewicht | 28.5 kg |
Gewicht | 62.9 lb |
CHF 2'058.34/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'225.07inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026