CHF 2'058.34/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'225.07inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 222 |
Innendurchmesser | 180 mm |
Außendurchmesser | 320 mm |
Breite | 86 mm |
Bohrung | kegeliger Bohrung |
Lagerluft | C4 |
Käfig | Stahl |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 1.68 kN |
Dynamische Belastung | 1.36 kN |
Grenzdrehzahl | 2.47 rpm |
Referenzdrehzahl | 1.67 rpm |
CHF 2'078.57/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'246.93inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026