CHF 515.91/ Stückexkl. MwSt
CHF 557.70inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 222 |
Typ | Double-row spherical roller bearing |
Innendurchmesser | 120 mm |
Außendurchmesser | 215 mm |
Breite | 58 mm |
Bohrung | kegeliger Bohrung |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Blech |
Mit Dichtung | Nein |
Ausführung | Zweireihig |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 780 kN |
Dynamische Belastung | 652 kN |
Grenzdrehzahl | 3800 rpm |
Referenzdrehzahl | 2800 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 73.5 kN |
Leistungsklasse | Normal |
Gewicht | 8.69 kg |
Gewicht | 19.2 lb |
CHF 528.76/ Stückexkl. MwSt
CHF 571.59inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026