FAG

FAG Zweireihiges Pendelrollenlager kegeliger Bohrung 22224-E1-XL-K

  • ERIKS:11660397
  • Hersteller:167044360000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 528.76/ Stückexkl. MwSt

CHF 571.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
222
Innendurchmesser
120 mm
Außendurchmesser
215 mm
Breite
58 mm
Bohrung
kegeliger Bohrung
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
740 kN
Dynamische Belastung
640 kN
Grenzdrehzahl
3.65 rpm
Referenzdrehzahl
2.7 rpm
Alternativen

CHF 515.91/ Stückexkl. MwSt

CHF 557.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026