CHF 206.84/ Stückexkl. MwSt
CHF 223.59inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 222 |
Typ | Double-row spherical roller bearing |
Innendurchmesser | 80 mm |
Außendurchmesser | 140 mm |
Breite | 33 mm |
Bohrung | kegeliger Bohrung |
Lagerluft | C4 |
Käfig | Blech |
Mit Dichtung | Nein |
Ausführung | Zweireihig |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 270 kN |
Dynamische Belastung | 243 kN |
Grenzdrehzahl | 6000 rpm |
Referenzdrehzahl | 4300 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 29 kN |
Leistungsklasse | Normal |
Gewicht | 2.05 kg |
Gewicht | 4.51 lb |
CHF 220.43/ Stückexkl. MwSt
CHF 238.28inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026