Eriks
FAG

FAG Zweireihiges Pendelrollenlager kegeliger Bohrung 22216-E1-XL-K-C4

  • ERIKS:12625327
  • Hersteller:22216-E1-XL-K-C4
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 220.43/ Stückexkl. MwSt

CHF 238.28inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
222
Innendurchmesser
80 mm
Außendurchmesser
140 mm
Breite
33 mm
Bohrung
kegeliger Bohrung
Lagerluft
C4
Käfig
Stahl
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
270 kN
Dynamische Belastung
250 kN
Grenzdrehzahl
6.2 rpm
Referenzdrehzahl
3.55 rpm
Alternativen

CHF 206.84/ Stückexkl. MwSt

CHF 223.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026