CHF 70.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 75.99inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 222 |
Typ | Double-row spherical roller bearing |
Innendurchmesser | 35 mm |
Außendurchmesser | 72 mm |
Breite | 23 mm |
Bohrung | kegeliger Bohrung |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Blech |
Mit Dichtung | Nein |
Ausführung | Zweireihig |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 83 kN |
Dynamische Belastung | 88.8 kN |
Grenzdrehzahl | 12000 rpm |
Referenzdrehzahl | 9000 rpm |
Leistungsklasse | Normal |
Gewicht | 0.43 kg |
Gewicht | 0.95 lb |
CHF 85.65/ Stückexkl. MwSt
CHF 92.59inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026