Eriks
FAG

FAG Zweireihiges Pendelrollenlager kegeliger Bohrung 22207-E1-XL-K-C3

  • ERIKS:11831836
  • Hersteller:190003320030
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 85.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 92.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
222
Innendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
72 mm
Breite
23 mm
Bohrung
kegeliger Bohrung
Lagerluft
C3
Käfig
Stahl
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
81 kN
Dynamische Belastung
89 kN
Grenzdrehzahl
10.7 rpm
Referenzdrehzahl
7 rpm
Alternativen

CHF 70.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 75.99inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026