CHF 65.89/ Stückexkl. MwSt
CHF 71.23inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 222 |
Typ | Double-row spherical roller bearing |
Innendurchmesser | 25 mm |
Außendurchmesser | 52 mm |
Breite | 18 mm |
Bohrung | kegeliger Bohrung |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Blech |
Mit Dichtung | Nein |
Ausführung | Zweireihig |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 44 kN |
Dynamische Belastung | 49.9 kN |
Grenzdrehzahl | 17000 rpm |
Referenzdrehzahl | 13000 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 4.75 kN |
Leistungsklasse | Normal |
Gewicht | 0.171 kg |
Gewicht | 0.38 lb |
CHF 80.88/ Stückexkl. MwSt
CHF 87.43inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026