CHF 80.88/ Stückexkl. MwSt
CHF 87.43inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 222 |
Innendurchmesser | 25 mm |
Außendurchmesser | 52 mm |
Breite | 18 mm |
Bohrung | kegeliger Bohrung |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 42.5 kN |
Dynamische Belastung | 48.5 kN |
Grenzdrehzahl | 14.4 rpm |
Referenzdrehzahl | 9.2 rpm |
CHF 65.89/ Stückexkl. MwSt
CHF 71.23inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026