Eriks
SKF

SKF 2220 M, Zweireihiges Pendelkugellager, Zylindrische Bohrung, 100 mm ID, 180 mm OD, 46 mm WD

  • ERIKS:23755530
  • Hersteller:2220 M
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zweireihiges Pendelkugellager mit Massivkäfig aus Messing, kugelgeführt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 625.76/ Stückexkl. MwSt

CHF 676.45inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
2220
Typ
Self aligning ball bearing
Innendurchmesser
100 mm
Außendurchmesser
180 mm
Breite
46 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Laufgenauigkeit
Standard
Dynamische Belastung
97.5 kN
Statische Belastung
40.5 kN
Referenzdrehzahl
6700 rpm
Grenzdrehzahl
4800 rpm
Alternativen

CHF 739.84/ Stückexkl. MwSt

CHF 799.77inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026