CHF 739.84/ Stückexkl. MwSt
CHF 799.77inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 22 |
Typ | Self-aligning ball bearing |
Innendurchmesser | 100 mm |
Außendurchmesser | 180 mm |
Breite | 46 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | CN (normal) |
Laufgenauigkeit | PN |
Dynamische Belastung | 98 kN |
Statische Belastung | 40.5 kN |
Referenzdrehzahl | 4900 rpm |
Grenzdrehzahl | 5700 rpm |
CHF 625.76/ Stückexkl. MwSt
CHF 676.45inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026