Eriks
SKF

SKF 2219 M, Zweireihiges Pendelkugellager, Zylindrische Bohrung, 95 mm ID, 170 mm OD, 43 mm WD

  • ERIKS:23755525
  • Hersteller:2219 M
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zweireihiges Pendelkugellager mit Massivkäfig aus Messing, kugelgeführt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 635.32/ Stückexkl. MwSt

CHF 686.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
2219
Typ
Self aligning ball bearing
Innendurchmesser
95 mm
Außendurchmesser
170 mm
Breite
43 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Laufgenauigkeit
Standard
Dynamische Belastung
83.2 kN
Statische Belastung
34.5 kN
Referenzdrehzahl
7000 rpm
Grenzdrehzahl
5000 rpm
Alternativen

CHF 560.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 606.01inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026