Eriks
FAG

FAG 2219-M, Pendelkugellager, zylindrischer Bohrung, 95 mm ID, 170 mm OD, 43 mm WD

  • ERIKS:11668909
  • Hersteller:190060630000
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 560.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 606.01inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
22
Typ
Self-aligning ball bearing
Innendurchmesser
95 mm
Außendurchmesser
170 mm
Breite
43 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Laufgenauigkeit
PN
Dynamische Belastung
84 kN
Statische Belastung
34.5 kN
Referenzdrehzahl
5000 rpm
Grenzdrehzahl
6100 rpm
Alternativen

CHF 635.32/ Stückexkl. MwSt

CHF 686.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026