Eriks
SKF

SKF 2218/C3, Zweireihiges Pendelkugellager, Zylindrische Bohrung, 90 mm ID, 160 mm OD, 40 mm WD

  • ERIKS:23755522
  • Hersteller:2218/C3
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Pendelkugellager mit zylindrischer Bohrung und Käfig aus Stahlblech
Zur Liste hinzufügen

CHF 377.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 407.75inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
2218
Typ
Self aligning ball bearing
Innendurchmesser
90 mm
Außendurchmesser
160 mm
Breite
40 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Dichtung
Offen
Lagerluft
C3
Laufgenauigkeit
Standard
Dynamische Belastung
70.2 kN
Statische Belastung
28.5 kN
Referenzdrehzahl
7500 rpm
Grenzdrehzahl
5300 rpm
Alternativen

CHF 343.48/ Stückexkl. MwSt

CHF 371.30inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026