CHF 343.48/ Stückexkl. MwSt
CHF 371.30inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 22 |
Typ | Self-aligning ball bearing |
Innendurchmesser | 90 mm |
Außendurchmesser | 160 mm |
Breite | 40 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | C3 |
Laufgenauigkeit | PN |
Dynamische Belastung | 71 kN |
Statische Belastung | 28.5 kN |
Referenzdrehzahl | 5200 rpm |
Grenzdrehzahl | 4400 rpm |
CHF 377.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 407.75inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026