Eriks
SKF

SKF 2214 E-2RS1TN9, Zweireihiges Pendelkugellager, Zylindrische Bohrung, 70 mm ID, 125 mm OD, 31 mm WD

  • ERIKS:23755507
  • Hersteller:2214 E-2RS1TN9
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zweireihiges Pendelkugellager mit Stahlblecharmierte Berührungsdichtung aus Acrylnitril-Butadien-Kautschuk an beiden Seiten des Lagers.
Einteiliger oder zweiteiliger Käfig aus glasfaserverstärktem Polyamid 66, kugelgeführt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 192.17/ Stückexkl. MwSt

CHF 207.74inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
2214
Typ
Self aligning ball bearing
Innendurchmesser
70 mm
Außendurchmesser
125 mm
Breite
31 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Dichtung
Beidseitig Dichtscheiben
Lagerluft
CN (normal)
Laufgenauigkeit
Standard
Dynamische Belastung
35.8 kN
Statische Belastung
14.6 kN
Referenzdrehzahl
10000 rpm
Grenzdrehzahl
3400 rpm
Alternativen

CHF 203.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 220.36inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026