CHF 203.85/ Stückexkl. MwSt
CHF 220.36inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 22 |
Typ | Self-aligning ball bearing |
Innendurchmesser | 70 mm |
Außendurchmesser | 125 mm |
Breite | 31 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Dichtung | Beidseitig Dichtscheiben |
Lagerluft | CN (normal) |
Laufgenauigkeit | PN |
Dynamische Belastung | 35 kN |
Statische Belastung | 13.8 kN |
Grenzdrehzahl | 3150 rpm |
CHF 192.17/ Stückexkl. MwSt
CHF 207.74inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026