Eriks
SKF

SKF 2212 ETN9/C3, Zweireihiges Pendelkugellager, Zylindrische Bohrung, 60 mm ID, 110 mm OD, 28 mm WD

  • ERIKS:23755498
  • Hersteller:2212 ETN9/C3
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zweireihiges Pendelkugellager mit glasfaserverstärktem Polyamid Käfig.
Zur Liste hinzufügen

CHF 107.67/ Stückexkl. MwSt

CHF 116.39inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
2212
Typ
Self aligning ball bearing
Innendurchmesser
60 mm
Außendurchmesser
110 mm
Breite
28 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Dichtung
Offen
Lagerluft
C3
Laufgenauigkeit
Standard
Dynamische Belastung
48.8 kN
Statische Belastung
17 kN
Referenzdrehzahl
11000 rpm
Grenzdrehzahl
8000 rpm
Alternativen

CHF 103.53/ Stückexkl. MwSt

CHF 111.92inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026