CHF 103.53/ Stückexkl. MwSt
CHF 111.92inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 22 |
Typ | Self-aligning ball bearing |
Innendurchmesser | 60 mm |
Außendurchmesser | 110 mm |
Breite | 28 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | C3 |
Laufgenauigkeit | PN |
Dynamische Belastung | 48 kN |
Statische Belastung | 16.5 kN |
Referenzdrehzahl | 6400 rpm |
Grenzdrehzahl | 6300 rpm |
CHF 107.67/ Stückexkl. MwSt
CHF 116.39inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026