CHF 116.73/ Stückexkl. MwSt
CHF 126.19inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 2212 |
Typ | Self aligning ball bearing |
Innendurchmesser | 60 mm |
Außendurchmesser | 110 mm |
Breite | 28 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Dichtung | Beidseitig Dichtscheiben |
Lagerluft | CN (normal) |
Laufgenauigkeit | Standard |
Dynamische Belastung | 31.2 kN |
Statische Belastung | 12.2 kN |
Referenzdrehzahl | 11000 rpm |
Grenzdrehzahl | 3800 rpm |
CHF 102.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 111.23inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026