Eriks
FAG

FAG 2212-2RS-TVH, Pendelkugellager, zylindrischer Bohrung, 60 mm ID, 110 mm OD, 28 mm WD

  • ERIKS:11668895
  • Hersteller:167030300000
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 102.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 111.23inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
22
Typ
Self-aligning ball bearing
Innendurchmesser
60 mm
Außendurchmesser
110 mm
Breite
28 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Dichtung
Beidseitig Dichtscheiben
Lagerluft
CN (normal)
Laufgenauigkeit
PN
Dynamische Belastung
30.5 kN
Statische Belastung
11.5 kN
Grenzdrehzahl
3750 rpm
Alternativen

CHF 116.73/ Stückexkl. MwSt

CHF 126.19inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026