Eriks
SKF

SKF 2211 ETN9/C3, Zweireihiges Pendelkugellager, Zylindrische Bohrung, 55 mm ID, 100 mm OD, 25 mm WD

  • ERIKS:23755493
  • Hersteller:2211 ETN9/C3
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zweireihiges Pendelkugellager mit glasfaserverstärktem Polyamid Käfig.
Zur Liste hinzufügen

CHF 75.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 81.56inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
2211
Typ
Self aligning ball bearing
Innendurchmesser
55 mm
Außendurchmesser
100 mm
Breite
25 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Dichtung
Offen
Lagerluft
C3
Laufgenauigkeit
Standard
Dynamische Belastung
39 kN
Statische Belastung
13.4 kN
Referenzdrehzahl
12000 rpm
Grenzdrehzahl
8500 rpm
Alternativen

CHF 85.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 91.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026