Eriks
FAG

FAG 2211-TVH-C3, Pendelkugellager, zylindrischer Bohrung, 55 mm ID, 100 mm OD, 25 mm WD

  • ERIKS:12626867
  • Hersteller:016703014-0030
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 85.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 91.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
22
Typ
Self-aligning ball bearing
Innendurchmesser
55 mm
Außendurchmesser
100 mm
Breite
25 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Dichtung
Offen
Lagerluft
C3
Laufgenauigkeit
PN
Dynamische Belastung
39 kN
Statische Belastung
12.5 kN
Referenzdrehzahl
6700 rpm
Grenzdrehzahl
7000 rpm
Alternativen

CHF 75.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 81.56inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026