Eriks
SKF

SKF 2211 E-2RS1TN9, Zweireihiges Pendelkugellager, Zylindrische Bohrung, 55 mm ID, 100 mm OD, 25 mm WD

  • ERIKS:23755489
  • Hersteller:2211 E-2RS1TN9
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zweireihiges Pendelkugellager mit Stahlblecharmierte Berührungsdichtung aus Acrylnitril-Butadien-Kautschuk an beiden Seiten des Lagers.
Einteiliger oder zweiteiliger Käfig aus glasfaserverstärktem Polyamid 66, kugelgeführt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 110.39/ Stückexkl. MwSt

CHF 119.33inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
2211
Typ
Self aligning ball bearing
Innendurchmesser
55 mm
Außendurchmesser
100 mm
Breite
25 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Dichtung
Beidseitig Dichtscheiben
Lagerluft
CN (normal)
Laufgenauigkeit
Standard
Dynamische Belastung
27.6 kN
Statische Belastung
10.6 kN
Referenzdrehzahl
12000 rpm
Grenzdrehzahl
4300 rpm
Alternativen

CHF 84.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 91.34inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026