CHF 84.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 91.34inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 22 |
Typ | Self-aligning ball bearing |
Innendurchmesser | 55 mm |
Außendurchmesser | 100 mm |
Breite | 25 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Dichtung | Beidseitig Dichtscheiben |
Lagerluft | CN (normal) |
Laufgenauigkeit | PN |
Dynamische Belastung | 27 kN |
Statische Belastung | 10 kN |
Grenzdrehzahl | 3900 rpm |
CHF 110.39/ Stückexkl. MwSt
CHF 119.33inkl. MwSt
3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026