Eriks
SKF

SKF 2209 ETN9, Zweireihiges Pendelkugellager, Zylindrische Bohrung, 45 mm ID, 85 mm OD, 23 mm WD

  • ERIKS:23755478
  • Hersteller:2209 ETN9
Image 1
Zweireihiges Pendelkugellager mit glasfaserverstärktem Polyamid Käfig.
Zur Liste hinzufügen

CHF 60.66/ Stückexkl. MwSt

CHF 65.57inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
2209
Typ
Self aligning ball bearing
Innendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
85 mm
Breite
23 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Laufgenauigkeit
Standard
Dynamische Belastung
32.5 kN
Statische Belastung
10.6 kN
Referenzdrehzahl
15000 rpm
Grenzdrehzahl
10000 rpm
Alternativen

CHF 69.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 74.64inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026