Eriks
FAG

FAG 2209-TVH, Pendelkugellager, zylindrischer Bohrung, 45 mm ID, 85 mm OD, 23 mm WD

  • ERIKS:11668886
  • Hersteller:167029210000
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 69.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 74.64inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
22
Typ
Self-aligning ball bearing
Innendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
85 mm
Breite
23 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Laufgenauigkeit
PN
Dynamische Belastung
28.5 kN
Statische Belastung
9 kN
Referenzdrehzahl
7800 rpm
Grenzdrehzahl
8600 rpm
Alternativen

CHF 60.66/ Stückexkl. MwSt

CHF 65.57inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026