Eriks
SKF

SKF 2205 ETN9, Zweireihiges Pendelkugellager, Zylindrische Bohrung, 25 mm ID, 52 mm OD, 18 mm WD

  • ERIKS:23755448
  • Hersteller:2205 ETN9
Image 1
Zweireihiges Pendelkugellager mit glasfaserverstärktem Polyamid Käfig.
Zur Liste hinzufügen

CHF 34.94/ Stückexkl. MwSt

CHF 37.77inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
2205
Typ
Self aligning ball bearing
Innendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
52 mm
Breite
18 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Laufgenauigkeit
Standard
Dynamische Belastung
16.8 kN
Statische Belastung
4.4 kN
Referenzdrehzahl
26000 rpm
Grenzdrehzahl
18000 rpm
Alternativen

CHF 36.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 39.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026