Eriks
FAG

FAG 2205-TVH, Pendelkugellager, zylindrischer Bohrung, 25 mm ID, 52 mm OD, 18 mm WD

  • ERIKS:11668870
  • Hersteller:167027430000
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 36.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 39.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
22
Typ
Self-aligning ball bearing
Innendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
52 mm
Breite
18 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Laufgenauigkeit
PN
Dynamische Belastung
17.3 kN
Statische Belastung
4.45 kN
Referenzdrehzahl
13400 rpm
Grenzdrehzahl
14400 rpm
Alternativen

CHF 34.94/ Stückexkl. MwSt

CHF 37.77inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026